Klee Led Lampe Applique Gauche Gris Avec Lecteur COB LED 50/60Hz10W 2700K IP 20

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Acier et Bois couleur Noir mat diam.450mm SMD LED source incluse 50/60Hz 24W 3000K CRI>80 IP 20 1369lm classeII 100V-240V hauteur:82mm longueur:450mm profondeur:450mm

 
 

Détails du produit

Klee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Klee

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.