LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 18 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

BAI LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V Corps en plastique blanc 721x53x35mm Raccordement borne automatique Luminaire LED étanche

 
 

Détails du produit

Ce plafonnier basic avec boîtier mince est principalement utilisé dans les pièces humides, les sous-sols et les garages. Cette barre lumineuse est entièrement en plastique et étanche. Installation rapide et facile grâce au raccordement électrique avec

Bailum surface-mounted

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bailum surface-mounted

Code Douane

85395200

Multiple de vente

1

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.7

adapté à un montage au plafond

Oui

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1980...1980 lm

Efficacité de luminaire

110...110 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.9

valeur de papillotement Pst LM

1

variation DALI-2

Non

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

96 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

32

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

18 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

95...95 mA

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK04

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

35 mm

longueur

721 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

18...18 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

câble

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

largeur

53 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.