Protection de la surface du boîtier
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Adapté à un montage au plafond
Oui
Émission de lumière
direct
Appareil de commande échangeable
Non
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Montage en ligne continue possible
Non
Type
LED non interchangeable
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
30 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
Adapté pour le montage suspendu
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Appareil
driver LED courant constant
Commande via Bluetooth
Non
Finition du paralume
sans
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Avec détecteur de mouvement
Non
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
19 W
Température de couleur
3000...3000 K
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Tension nominale
220...230 V
Matériau de la verrine
plastique opalin