Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Protection de la surface du boîtier
autre
Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Angle de rayonnement ajustable
non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Température de couleur réglable
non
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
30 %
Avec grilles d'aération
Non
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
Couleur de la lumière
blanc
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Puissance du système
19 W
Compatible avec Google Assistant
Non
Température de couleur
4000...4000 K
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Commande via Bluetooth
Non
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Adapté à un montage encastré
Non
Variation avec bouton-poussoir
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Variation Touch and Dim
Non
Tension nominale
220...230 V
Variation programmable
Non
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Avec détecteur de mouvement
Non