MAY LED Applique corail COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Applique murale avec un diffuseur en verre blanc opale structure en Acier couleur Corail diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 300 2700K IP 44300lm classe II 100V-240V hauteur:80mm longueur: 120mmprofondeur: 120mm

 
 

Détails du produit

May

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

May

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.