Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MEDO PRO 60, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, noir, noir, LED, 37 W, 3000-4000 K, IP 50, IRC 90, 5450/5500 lm, IK02, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
Le produit MEDO® PRO est un plafonnier intérieur.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Forme : ronde
• Flux lumineux : 5300lm
• Puissance nominale : 37 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 50
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : 9,2/60 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007306 / EAN 4024163276832
La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s'adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l'éclairage MEDO nouvelle génération.
Medo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique