Maya Lampe applique beige Light Source: SMD LED 8W 50/60Hz IP20 Classe:II 2700K

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Applique de forme ovale conçue par Faro Lab. Cette applique en aluminium possède un diffuseur en verre arrondi qui diffuse une lumière chaude et agréable. L'intensité est réglable et elle est disponible en trois finitions différentes. Elle

 
 

Détails du produit

Lumière régulable, peut se poser en applique ou en lampe de chevet.

Maya

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Maya

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.