NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

NINA 2 IRC>80 L.305 direct/indirect CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K + diffuseur Opale Noir

 
 

Détails du produit

Applique murale DIRECT/INDIRECT , DIRECT ou INDIRECT. En acier thermo-laqué, polycarbonate satiné. Possibilité d'intégrer un interrupteur sur demande (fabrication spéciale)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

12 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

24...24 W

Couleur du boîtier

noir

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.