Facteur de puissance (cos phi)
0.8
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
740...740 lm
Efficacité de luminaire
97.37...97.37 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Puissance du système
7.6 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
40...40 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1