PALACE - Applique Mur, blanc, LED intég. 17,5W 3000K 1500lm, dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 18 W
  • température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE

Applique murale, en aluminium blanc, LED intégrée 17,5W 3000K 1500 lumens, variable TRIAC coupure de phase

 
 

Détails du produit

Applique LED Murale Décorative PALACE – Blanc / Blanc • Matière principale : Aluminium • Coloris : Blanc Extérieur / Blanc Interieur • Forme : Rectangulaire arrondie • Puissance nominale: 17,5W • Température de couleur: 3000K • Flux lumineux 1500lm • DIMMABLE par coupure de phase (TRIAC) • IRC > 90 • Durée de vie: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (300mm / 70mm / 60mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51545 / EAN 3170070505457
L'applique LED Palace, avec sa forme rectangulaire, arrondie à chaque extrémité, offre un faisceau d'éclairage indirect, à la fois vers le bas et vers le haut.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Elle existe également en finition Aluminium / Blanc, Noir / Doré et Noir blanc.

Palace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Palace

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

puissance du système

18 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

80...80 mA

nombre de lampes/modules

2

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

94 mm

longueur

300 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

largeur

70 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.