Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique murale, en aluminium noir / intérieur doré, LED intégrée 17,5W 3000K 930 lumens, variable TRIAC coupure de phase
Applique LED Murale Décorative PALACE – Noir / Doré • Matière principale : Aluminium • Coloris : Noir Extérieur / Doré Intérieur • Forme : Rectangulaire arrondie • Puissance nominale: 17,5W • Température de couleur: 3000K • Flux lumineux 930lm • DIMMABLE par coupure de phase (TRIAC) • IRC > 90 • Durée de vie: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (300mm / 70mm / 60mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51547 / EAN 3170070505471
L'applique LED Palace, avec sa forme rectangulaire, arrondie à chaque extrémité, offre un faisceau d'éclairage indirect, à la fois vers le bas et vers le haut.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Elle existe également en finition : Blanc / Blanc, Aluminium / Blanc et Noir blanc.
Palace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique