Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PURI 2.0 Cone, applique et plafonnier, intérieur, interrupteur, carré, 6W, GU10, blanc
Le produit PURI 2.0 Cone est une applique et plafonnier intérieur.
• Douille : GU10
• Coloris : blanc/blanc
• Matière principale : aluminium
• Forme : carrée
• Puissance nominale : 6 W
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Dimensions (L/l/H) : (15/13,8/5,5 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008302 / EAN 4024163294249
Applique, suspension et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère ou le rail. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.
Puri
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec grilles d'aération
Puissance du système
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
protection de la surface du boîtier
Tension nominale
Adapté à un montage au plafond
IK
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Matériau de la verrine
Compatible avec Casambi
Émission de lumière
Appareil de commande échangeable
Convient pour l'éclairage d'urgence
Angle de rayonnement ajustable
Montage en ligne continue possible
Réglage des lumens
Type
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Matière
Compatible avec Amazon Alexa
Hauteur/Profondeur
Longueur
Compatible avec Google Assistant
Adapté pour le montage suspendu
Compatible avec Apple HomeKit
Avec détecteur crépusculaire
Commande via Bluetooth
Montage mural
Variation DSI
Appareil
Élément de distribution de lumière
Puissance de lampe acceptée
Variation avec bouton-poussoir
Avec détecteur de mouvement
Variation Zigbee
Type de tension
Variation Touch and Dim
Couleur du boîtier
Variation RF
Culot
Variation programmable
Largeur
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Classe électrique
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux