Protection de la surface du boîtier
autre
Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
22 W
Température de couleur
2700...2700 K
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
230...230 V
Matériau de couverture
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
16...16 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne à vis