Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE RAIL LED carré blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K (88lm/W), adaptateur pour rail triphasé, H05S-K. Installation : sur rail triphasé
Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE RAIL LED carré blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), nid d'abeille basse luminance 60°, 230VAC/27VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Classe de protection II/III, IP20, adaptateur pour rail triphasé, H05S-K. Mode de pose/installation : sur rail triphasé. Dimension : 66x66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.
Anovi universal
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Répartition lumineuse
Type
Compatible avec Amazon Alexa
Hauteur/Profondeur
Compatible avec Google Assistant
Élément de distribution de lumière
Longueur
IRC
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de tension
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Couleur du boîtier
Compatible IFTTT
Culot
Couleur de la lumière
Largeur
Puissance du système
Classe électrique
Température de couleur
Angle de faisceau
Matériau de la verrine