Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Oui
Facteur de puissance (cos phi)
3000
Adapté à un montage au plafond
Non
Compatible avec Casambi
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
niveaux
Température de couleur réglable
non
Valeur de papillotement Pst LM
3000
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
80 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
10
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Oui
Commande via Bluetooth
Oui
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Avec grilles d'aération
Non
Puissance du système
33.3 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
900...900 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Tension nominale
220...220 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
indirect
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d’encastrement
110 mm
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Largeur d'encastrement
110 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
29.5...29.5 W
Avec détecteur de mouvement
Non