Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 2500 Lm - 16,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Éclairage indirect
applique LED
applique LED|éclairage indirect|confort|haut débit lumineux|design minimaliste
Lignes pures et au design minimaliste
éclairage indirect
applique LED
Rec double mini
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
facteur de puissance (cos phi)
adapté à un montage au plafond
compatible avec Casambi
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
valeur de papillotement Pst LM
variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
avec grilles d'aération
puissance du système
température de couleur
courant nominal
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
largeur d'encastrement
montage mural
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
largeur
Classe électrique