Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SDB Plafonnier LED Leonis IP44 10,5W 1100lm 4000K détect. mvt blanc 230V
Doté d'une protection contre les projections d'eau, le plafonnier Leonis convient parfaitement aux locaux humides. Même avec les mains mouillées ou sales, vous n'avancez plus à tâtons dans le noir, le détecteur de mouvement intégré déclenche la lumière dès que vous approchez du luminaire. Vous pouvez régler à votre guise à quelle distance et avec quelle intensité le capteur haute fréquence doit réagir. Et pour finir, vous décidez même de la plage d'éclairage de la lampe (durée possible : 3 secondes à 4 minutes).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Classe électrique
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable