Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SDB Plafonnier Leonis II IP44 16,5W 2420lm WhiteSelect PowerSelect détecteur mvt
Avec la fonction White Select et le détecteur de mouvement et détecteur crépusculaire intégré, le plafonnier Leonis est un multitalent hors pair. En plus de ces nombreuses possibilités d'éclairage, il garantit un haut niveau de sécurité, de confort, de performance énergétique avec la commande d'éclairage automatique. Grâce à l'indice de protection IP44 élevé, ce plafonnier de couleur Blanc convient bien pour les pièces humides et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est donc idéal pour les utilisations dans les salles de bain, les couloirs, les cuisines, les réserves ou sur les terrasses. La température de couleur de la lumière peut être réglée, même après l'installation, grâce à un DIP switch pour l'adapter aux envies. La fonction innovante Power Select permet de contrôler la puissance absorbée par le luminaire dans une plage de 13 W et 18 W selon le domaine d'application. Si besoin, le détecteur crépusculaire intégré commande automatiquement la lumière à partir d'une luminosité souhaitée, et le détecteur de mouvement HF intégré déclenche la lumière dès que quelqu'un s'approche du luminaire. La distance et la durée d'éclairage peuvent être réglées à l'aide du capteur haute fréquence. La durée d'éclairage peut être réglée selon différents intervalles de temps : par exemple, 5 secondes, 1 minute, 3 minutes ou jusqu'à 10 minutes. En combinaison avec la fonction Power Select, la consommation d'énergie s'en trouve donc optimisée, ce qui réduit non seulement les coûts, mais profite aussi à l'environnement. En matière de durabilité, le plafonnier Leonis convainc en outre par sa durée de vie particulièrement longue de 50.000 heures. L'idéal pour une utilisation à long terme tout en préservant les ressources !
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane