Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le plafonnier Leonis avec la fonction White Select offre des possibilités d'éclairage variées. La température de couleur de la lumière peut être réglée même après l'installation grâce à un DIP switch pour l'adapter aux envies, avec au choix : 3000 K pour une ambiance lumineuse blanc chaud, 4000 K pour une lumière neutre ou 5700 K pour un éclairage similaire à la lumière du jour. Le diffuseur satiné pivote si besoin de manière simple, offrant ainsi une répartition uniforme de la lumière et une ambiance d'éclairage agréable dans la pièce. Grâce à l'indice de protection IP44 élevé, ce plafonnier de couleur Blanc convient bien pour les pièces humides et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est donc idéal pour les utilisations dans les salles de bain, les couloirs, les cuisines, les réserves ou sur les terrasses. La fonction Power Select innovante garantit une flexibilité accrue grâce au dip switch qui permet de régler la puissance absorbée du luminaire et donc le rendement lumineux dans une plage de 13 W et 18 W. La consommation d'énergie s'en trouve donc optimisée, ce qui réduit non seulement les coûts, mais profite aussi à l'environnement. En matière de durabilité, le plafonnier Leonis convainc en outre par sa durée de vie particulièrement longue de 50 000 heures. L'idéal pour une utilisation à long terme tout en préservant les ressources !
Leonis
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane