En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Applique et plafonnier
STEINEL
Hublot à détection RS 16 Blanc ampoule E27
Réf Rexel : DHL738013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
AVO, applique et plafonnier intérieur, double, blanc, GU10/QPAR51, 2x 50W max
Réf Rexel : DC51000890
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
C4 - Plaf. / Applique Mur IP44 LED intég. 21W 4000K 1500lm, blanc
Réf Rexel : ARI50430
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
STEINEL
Hublot RS PRO LED P1 Avec Détecteur 4000K V3 EU
Réf Rexel : DHL056032
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
SERENA 500 - Réglette S14s
Réf Rexel : ARI0362
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Serena |
---|---|
Code Douane | 94051140 |
Multiple de vente | 1 |
Réglette lumineuse | |
Classe électrique | II |
Largeur | 35 mm |
Couleur du boîtier | blanc |
Appareil | non requis |
Avec commutateur | Oui |
---|---|
Longueur | 309 mm |
Matériau | plastique |
Tension nominale | 230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.