Sahara Lampe Applique Chrome/Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Type autre

Applique murale avec un structure en Acier couleur Blanc mat diam.85mm HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3 3000K CRI >80 IP 20 130lmclasse II 220V-240V hauteur: 170mmlongueur: 85mm profondeur:110mm

 
 

Détails du produit

Sahara

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sahara

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.