WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K DIM BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 25 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

WING applique Led Indirect 25W 2045Lm 3000°K dimmable Blanc

 
 

Détails du produit

Applique murale éclairage DIRECT/INDIRECT ou INDIRECT. En acier thermo-laqué avec led à haute performance. Alimentation ON/OFF ou DALI. Livrée avec polycarbonate satiné.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

25 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct/indirect

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

22...22 W

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

260 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.