Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique réglette 470mm avec prise rasoir IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement
Applique Prismaline standard - IP24 et IK04
470mm - Avec prise rasoir à équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum: 75W
754°C / 30 secondes
Applique + Prise rasoir - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04
Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l'hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Prismaline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
avec panier de protection pour lampe
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique