Applique standard IP24, IK04 prismaline équipée LED S19 avec interrupteur-470mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 8.25 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement

 
 

Détails du produit

Applique Prismaline avec interrupteur - Standard 470mm
8,25W - 2700K - 480 lumens (flux lumineux restitué)
Polyprolylène-polycarbonate IP24 - IK04 - Classe II - 750°C/30 secondes
Equipée de tube LED S19
Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l'hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Prismaline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Prismaline

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.87

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

480...480 lm

Efficacité de luminaire

58...58 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP24

intensité lumineuse

0...0 cd

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

8.25 W

Température de couleur

2700...2700 K

Courant nominal

35...35 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

480 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

77 mm

Longueur

470 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

7...7 W

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC/DC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Largeur

60 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.