Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DORISA 50, applique intérieure, chrome, LED, 6,6W, 4000K, IP44
Le produit DORISA 50 est une applique de salle de bains en LED intégrée.
• Fixation pour miroir avec étau ou support à visser
• Matière principale : aluminium
• Coloris : chrome
• Forme : carré
• Puissance nominale : 6.6 W
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 370lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 110 °
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Tension de connexion : 200-240V
• Dimensions (L/l/H) : (50.0 cm/12.0 cm/4.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1000780 / EAN 4024163190725
Le luminaire de miroir DORISA est équipé de la technologie LED moderne. Sa tête fine se fixe par un bras au miroir ou à l'armoire. Plage de serrage : 3 à 6 mm. Ce luminaire permet un éclairage personnalisé de votre salle de bain. Les LED intégrées assurent un éclairage doux au dégagement de chaleur moindre. Boîtier du luminaire disponible en deux coloris. Grâce à l'alimentation LED à courant constant, le branchement électrique s'effectue directement sur le réseau 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.
Dorisa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Multiple de vente
Code Douane
Gamme