Eo S19 LED 400lm 3000K inter PC 2P+T blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 7 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ECOSCORE

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W

 
 

Détails du produit

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.

Eo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Eo

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

Puissance du système

7 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK07

Type

LED interchangeable

Longueur

445 mm

Largeur

64 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.