KATE - Réglette IP44 Vol.2, LED 7W CCT 3000/4000K 900lm, en alu et polycarbonate

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Longueur 596 mm

Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7W CCT 3000/4000K 900lm, corps en alu anodisé et diffuseur polycarbonate, raccordement central

 
 

Détails du produit

Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7W CCT 3000/4000K 900lm, corps en alu anodisé et diffuseur polycarbonate, raccordement central, éclairage sans scintillement (flicker free)

Kate

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Kate

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

900...900 lm

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Couleur de la lumière

autre

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

Matériau

aluminium

Longueur

596 mm

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Type de tension

AC

Culot

sans

Largeur

38 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.