KATE - Réglette IP44 Vol.2, LED intég. 7W 4000K 800lm, alu noir et polycarbonate

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • longueur 596 mm

Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé noir et diffuseur polycarbonate, raccordement central

 
 

Détails du produit

Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé noir et diffuseur polycarbonate, raccordement central

Kate

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Kate

Réglette lumineuse

facteur de puissance (cos phi)

0.53

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

température de couleur

4000...4000 K

nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

matériau

aluminium

longueur

596 mm

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

largeur

38 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.