Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LYGANT simple, Applique en saillie, 3000 K, 8 W, blanc
Le produit LYGANT est une applique.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 560lm
• Puissance nominale : 8 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44
• Dimensions (L/l/H) : (13,5/7,5/32,6 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007613/ EAN 4024163280686
L'applique en saillie LYGANT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Cette conception haut de gamme à deux sources, réalisée en acier inoxydable, est disponible en quatre coloris tendance différents. Son diffuseur intérieur opale répand une lumière blanc chaud (3000 K) au rendu de couleurs neutre (IRC > 90) à travers un abat-jour en verre transparent strié de lignes, pour métamorphoser n'importe quelle pièce en cocon de bien-être. Et, bien sûr, grâce à son indice IP44, LYGANT présente une protection optimale contre les projections d'eau.
Lygant
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur