ONDE - Réglette IP44 Vol.2, blanc, LED intég. 14,5W 4000K 1250lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • longueur 600 mm
ICON

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, LED intégrée 14,5W 4000K 1250 lumens 35000h

 
 

Détails du produit

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, LED intégrée 13W 4000K 950 lumens 35000h

Onde

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Onde

Réglette lumineuse

facteur de puissance (cos phi)

0.7

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

température de couleur

4000...4000 K

nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

matériau

aluminium

longueur

600 mm

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

Culot

sans

largeur

80 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.