Réglette LED pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 19W 3000K, flux sortant 1150 lumens, 35000H
L'applique murale pour salle de bain POP de chez ARIC est une applique LED IP44 particulièrement bien adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et/ou au-dessus d'un miroir. Sa forme ovoïde s'avère particulièrement esthétique pour une pose horizontale.
Utilisant la technologie LED, l'applique POP dispose d'une durée de vie 35'000h.
Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciables puisque permettant de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.
Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme, y compris dans le cas d'espace recevant du public, avec son indice de protection IK07.
Avec ses embouts et son corps en Aluminium anodisé, ainsi que son diffuseur opale, elle offre une finition haut de gamme à son lieu d'installation.
Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur), constitue une solution esthétique pour un éclairage de qualité.
POP est disponible en versions simple ou avec interrupteur et 2 températures de couleur 3000K et 4000K.
Pop
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matériau
Longueur
avec interrupteur
IRC
Appareil
Culot
Largeur
Classe électrique