Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VARYT, Applique en saillie, rond, 1x max. 6W E14, noir
Le produit VARYT est une applique.
• Douille : E14
• Coloris : noir
• Matière principale : acier inoxydable
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 6 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (12/19,2/15 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007603/ EAN 4024163280785
Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.
Varyt
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Adapté à un montage encastré
Appareil de commande échangeable
Nombre de lampes/modules
Angle de rayonnement ajustable
Source Incluse
Réglage des lumens
Tension nominale
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
IK
Compatible avec Amazon Alexa
Matériau de la verrine
Compatible avec Google Assistant
Émission de lumière
Compatible avec Apple HomeKit
Convient pour l'éclairage d'urgence
Commande via Bluetooth
Montage en ligne continue possible
Variation DSI
Type
Élément de distribution de lumière
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Hauteur/Profondeur
Variation Zigbee
Longueur
Variation Touch and Dim
Adapté pour le montage suspendu
Variation RF
Avec détecteur crépusculaire
Variation programmable
Montage mural
Variation par coupure de début de phase
Appareil
Variation par coupure de fin de phase
Puissance de lampe acceptée
Variation modulation de tension secteur
Avec détecteur de mouvement
Variation système propriétaire constructeur
Type de tension
Variation par potentiomètre (intégré)
Couleur du boîtier
Variation DMX
Culot
Largeur
Variation DALI
Classe électrique
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Puissance du système
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni