3,2m de ruban LED premium 4,8W/m IP20 3000K, 24V, 440 lm/m, 60 LED/m, CRI >90

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 360 lm
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 4.8 W

3,2m de ruban LED premium 4,8W/m IP20 3000K, 24V, 440 lm/m, 60 LED/m, points de coupe tous les 100mm, largeur 10mm, CRI >90, SDCM 3, garantie prolongée jusqu'à 5 ans

 
 

Détails du produit

Parfait pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces de vie comme éclairage primaire
Point de coupe tous les 100mm
Câble de 500mm soudé à une extrémité
Ruban LED de haute qualité comprenant un circuit d'alimentation régulé
Grandes longueurs (jusqu'à 20m) sans perte d'intensité lumineuse
Le circuit imprimé flexible améliore la dissipation de la chaleur, la durée de vie et la stabilité des couleurs

Ledstrip

Spécificités techniques

Bandeau led

flux lumineux par mètre

360 lm

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...3000 K

puissance de la lampe par mètre

4.8 W

Classe de protection (IP)

IP20

IRC

90-100

auto-adhésif

Oui

Appareil

driver LED courant constant

angle de rayonnement

120 °

Modèle type

bande

Info produit

Gamme

Ledstrip

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.