Angle de rayonnement ajustable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Oui
Compatible avec Google Assistant
Oui
Compatible avec Apple HomeKit
Oui
flux lumineux par mètre
1014 lm
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
57.5 W
Température de couleur
3000...3000 K
Tension de lampe
24...24 V
nombre de sources lumineuses par mètre
182
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Non
longueur des sections individuelles
38.4 mm
puissance de la lampe par mètre
11.5 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Type
LED non interchangeable
adapté à un variateur
Oui
Appareil
driver LED tension constante
Angle de rayonnement
120 °
Section de conducteur
0.5 mm²
Type de pose
montage en saillie