BANDEAU LED : 14,4W/M-24V-5M-3000K IRC 90

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 1646 lm
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 14.4 W

BANDEAU LED : 14,4W/M-24V-5M-3000K IRC 90

 
 

Détails du produit

Ce produit est un bandeau LED.
• LED intégrée
• Matière : cuivre
• Source incluse : oui
• Puissance : 14,4W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1646 lm
• IRC : 90
• Tension : 24 Vdc
• Classe de protection : III
• Indice de protection : IP 20
• Dimensions en mm (L/l) : 5000/10
• Poids net : 0,135 kg
• Garantie : 5 ans
• Référence Novalux 100950.99 / EAN 8026833104243

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

Compatible IFTTT

Oui

flux lumineux par mètre

1646 lm

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

72 W

Température de couleur

3000...3000 K

tension de lampe

24...24 V

nombre de sources lumineuses par mètre

140

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Non

longueur des sections individuelles

50 mm

puissance de la lampe par mètre

14.4 W

plus petit rayon de courbure

30 mm

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Type

LED non interchangeable

adapté à un variateur

Oui

IRC

90-100

auto-adhésif

Oui

Appareil

driver LED tension constante

Type de tension

DC

angle de rayonnement

120 °

section de conducteur

0.5 mm²

Modèle type

bande

Largeur

10 mm

Classe électrique

III

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.