Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BANDEAU LED : 8,8W/M-24V-5M-3000K IRC 90
Ce produit est un bandeau LED intérieur.
• Matière : cuivre
• Source incluse : oui
• Puissance : 8,8W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 855 lm
• IRC >90
• Tension : 24 Vdc
• Classe de protection : III
• Indice de protection : IP 20
• Dimensions en mm (L/l) : 5000/10
• Poids net : 0,135 kg
• Garantie : 5 ans
• Référence Novalux 100923.99 / EAN 8026833097330
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
adapté à un variateur
IRC
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Section de conducteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane