Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Type de câblage
câblage traversant inclus
flux lumineux par mètre
1722 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
6.6 W
Température de couleur
2700...2700 K
Tension de lampe
48...48 V
nombre de sources lumineuses par mètre
192
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui