DOMYNOS: PCB 96LED 3000K 48V 6.5W 8XR.300MM 90°

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 1830 lm
  • température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 13.2 W

DOMYNOS: PCB 96LED 3000K 48V 6.5W 8XR.300MM 90°

 
 

Détails du produit

Domynos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

largeur

8 mm

Classe électrique

III

Type de pose

montage en saillie

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

compatible IFTTT

Non

flux lumineux par mètre

1830 lm

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

6.6 W

température de couleur

3000...3000 K

tension de lampe

48...48 V

nombre de sources lumineuses par mètre

192

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Oui

puissance de la lampe par mètre

13.2 W

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Type

LED non interchangeable

hauteur/profondeur

1.5 mm

Nbre de pôles

2

adapté à un variateur

Oui

Diamètre raccord

600 mm

IRC

90-100

auto-adhésif

Oui

Appareil

driver LED tension constante

type de tension

DC

angle de rayonnement

180 °

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

0.5 mm²

Modèle type

bande

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94055000

Gamme

Domynos

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.