Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
12
puissance de la lampe par pied
1.22 W
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
terminaison
flux lumineux par mètre
200 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
24 W
Température de couleur
3000...3000 K
Tension de lampe
24...230 V
nombre de sources lumineuses par mètre
40
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
longueur des sections individuelles
5000 mm
puissance de la lampe par mètre
4 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Oui
Classe de protection (IP)
IP65
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
8.5 mm
adapté à un variateur
Non