Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur Ruban SimpLED 5m RGB 13W 120LED gradable 230/24V DC IP65
Le kit complet SimpLED Outdoor transparent d'une longueur de 5 mètres crée une lumière décorative aux abords de la maison. Que ce soit sous le Carport, sur la terrasse ou sous le débord du toit, les Strips une lumière indirecte agréable. Le kit complet est fourni avec une transfo-prise et prêt-à-brancher « Plug & Play ». Grâce à la technologie RGB, la couleur peut être réglée individuellement au moyen de la télécommande. L'effet mémoire intégré enregistre le dernier réglage couleur avant mise hors service. Le récepteur est intégré dans le Strip et les dimensions minimales des composants facilitent son installation. Son revêtement le protège par ailleurs de la poussière et des projections d'eau.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane