FLEXICOB 15 Ruban 24V LED COB 3000K 84W 7300lm 50000h 120° IP65 IRC< 90 driver

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 16 W
ICON

FLEXICOB 15 Ruban 24V LED COB 3000K 84W 7300lm 50000h 120° IP65 IRC< 90 driver fourni classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)

 
 

Détails du produit

Flexicob

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

Facteur de puissance (cos phi)

0.97

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Température de couleur

3000...3000 K

puissance de la lampe par mètre

16 W

Classe de protection (IP)

IP65

Type de tension

AC

Largeur

10 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Flexicob

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.