Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GRAZIA, Bandeau LED Value, 3000 K, 48W, L : 500 cm
Le produit GRAZIA est un profil en saillie de 5m.
• Coloris : blanc
• Température de couleur : 3000K
• Puissance nominale : 48 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/l/H) : (500/0,8/0,14 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008516 / EAN 4024163297035
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Grazia
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Classe de protection (IP)
Angle de rayonnement ajustable
Type
Réglage des lumens
Hauteur/Profondeur
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
adapté à un variateur
Compatible avec Google Assistant
IRC
Compatible avec Apple HomeKit
auto-adhésif
Type de câblage
Appareil
Compatible IFTTT
Type de tension
flux lumineux par mètre
angle de rayonnement
Régulation constante du flux lumineux
Type de connexion
Couleur de la lumière
Modèle type
Puissance du système
Largeur
Température de couleur
Classe électrique
tension de lampe
Type de pose
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Multiple de vente
Code Douane
Gamme