Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDLine - Ruban LED SMD 24V DC 4,8W/m Monochrome 4000K 520lm/m IP20 120° - vendu par 5M
Les rubans LED SMD monochromes 24V sont le bon compromis entre la performance et le coût. Fournis par et sur une bobine de 5m, complétée d'un câble de connexion.
Solution économique pour les applications d'éclairage général. Parfaite en combinaison avec des diffuseurs dépolis pour une illumination douce et uniforme.
Points de coupe tous les 100 mm pour une bonne capacité d'adaptation aux dimensions des projets.
60 LED par mètre et angle de diffusion de 150° pour une lumière homogène et diffuse.
Pour des longueurs supérieures à 5 mètres, les sections doivent être connectées en parallèle à leur alimentation pour garantir des performances optimales.
Ledline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
IRC
Auto-adhésif
Appareil
Type de tension
Angle de rayonnement
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme