Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban LED COB 24V DC 12W/m uni 2700K IP20 - Vendu au mètre
Le ruban LED COB monochrome, avec adhésif 3M™, fournit une lumière continue sans aucun effet d‘ombre ni point éblouissant.
Ledlinecob
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
adapté à un variateur
IRC
Auto-adhésif
Appareil
Type de tension
Angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme