Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NEONFLEX IP67 à courbure haut/bas dimmable RGB 24V. Éclairage des trois côtés. Rouleau de 10m. Sécable tous les 50mm. LED 2835. 12W/m. 120LEDs/m. Section : 18x20mm. Sortie fils des deux côtés.
Neonflex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
Type de connexion
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme