OSRAM SMART+ WIFI Ruban extérieur RGB + Blanc dynamique IP44 3M

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 2700...6500 K

Ruban LED OSRAM SMART+ WIFI / Ruban extérieur RGB + Blanc dynamique / IP44 / 3 mètres / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

 
 

Détails du produit

Bandes LED décoratives pour l'extérieur avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Bandes flexibles, pliables LED. Type de protection : IP44. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Applications extérieures. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

G

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

continu

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

59 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

compatible IFTTT

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

rouge

Puissance du système

12.5 W

Température de couleur

2700...6500 K

tension de lampe

220...240 V

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Non

plus petit rayon de courbure

40 mm

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP44

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

4.5 mm

Nbre de pôles

2

adapté à un variateur

Oui

IRC

80-89

auto-adhésif

Non

Appareil

ballast électronique

type de tension

AC

angle de rayonnement

120 °

type de connexion

autre

Largeur

11.5 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395100

Gamme

Smart+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.