Rubans LED flexibles pour l'extérieur avec technologie Bluetooth. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Bandes flexibles, pliables LED. Type de protection : IP44. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Compatible avec la télécommande WiFi. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Applications extérieures. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+