Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 7, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 7W/m, 611lm/m 87lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP44, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Non-dimmable.
Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 7, longueur 10m blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 7W/m, 611lm/m (87lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.
Flex 230
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Couleur de la lumière
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
auto-adhésif
Type de tension
angle de rayonnement
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme