Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX PRO 10m blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1200lm/m (100lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.
Flex 230