Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack bandeau Led 20m LONG FLEX 7, RGB 7W/m, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP65, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Dimmable.
Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 7, longueur 20m RGB 7W/m, 60LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP65, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED, un contrôleur IP67 et une télécommande pour pilotage à distance.
Flex 230
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
auto-adhésif
Type de tension
angle de rayonnement
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme